※2-2-M11-1-MGT ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの ガイド付シリンダ
MGT - ターンテーブル付シリンダ(MGTL80)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
75
オートスイッチ種類
シリンダ部:A93、テーブル部:A93
注文コード
40813438
品番
MGTL80-75-15A93S-A932
参考基準価格(税別)
¥130,570
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・オートスイッチ種類
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
80
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
75
リード線(m)
シリンダ部:(-) 0.5 、テーブル部:(-) 0.5
スイッチ数
シリンダ部:(S) 1、テーブル部:(2) 2
軸受種類
ガイドロッド:(L) ボールブッシュ軸受
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
シリンダ部:A93、テーブル部:A93
テーブル回転位置検知用金具
(15) 90°位置決め角度
スイッチ取付金具
1個回転位置検知用金具(a)
CADデータダウンロード