※2-2-M11-1-MGT ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGT - ターンテーブル付シリンダ(MGTL80)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)75 オートスイッチ種類シリンダ部:A93、テーブル部:A93 注文コード40813447 品番MGTL80-75-13A93S-A932
参考基準価格(税別)¥131,510 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品はストローク・オートスイッチ種類など15種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)80 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)75 リード線(m)シリンダ部:(-) 0.5 、テーブル部:(-) 0.5 スイッチ数シリンダ部:(S) 1、テーブル部:(2) 2 軸受種類ガイドロッド:(L) ボールブッシュ軸受 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類シリンダ部:A93、テーブル部:A93 テーブル回転位置検知用金具(13) 90°位置決め角度 スイッチ取付金具2個回転位置検知用金具(ac)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする