※2-2-M11-1-MGT ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGT - ターンテーブル付シリンダ(MGTL80)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)100 オートスイッチ種類シリンダ部:M9B、テーブル部:M9B 注文コード40813483 品番MGTL80-100-23M9BL-M9BL2
参考基準価格(税別)¥145,700 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
この商品はストローク・オートスイッチ種類など15種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)80 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)100 リード線(m)シリンダ部:(L) 3 、テーブル部:(L) 3 スイッチ数シリンダ部:(-) 2、テーブル部:(2) 2 軸受種類ガイドロッド:(L) ボールブッシュ軸受 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類シリンダ部:M9B、テーブル部:M9B テーブル回転位置検知用金具(23) 180°位置決め角度 スイッチ取付金具2個回転位置検知用金具(ac)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする