ラジアルリード型 ライトタッチ タクトスイッチ EVQシリーズ

(3件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPSTターミナルタイプ = スルーホールスイッチの動作 = On-Offアクチュエータ長さ = 4.3mmアクチュエータ色 = グレーアクチュエータタイプ = タクティカル長さ = 6mm幅 = 3.5mm寸法 = 6 x 3.5 x 4.3mmコンタクト定格電流 = 50 mA @ 12 V ac高さ = 4.3mmタクトスイッチ、EVQPJシリーズ. 小型設計 自動はんだ付けの間のフラックス貫通防止を目指して設計 樹脂と併用で高い熱抵抗により、劇的に向上したはんだ付け熱抵抗を実現 注文コード40815496 品番EVQPJA04Q
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199
この商品は仕様・コンタクト定格電流・内容量など39種類から選べます 他の種類を見る
仕様
コンタクトのコンフィギュレーション = SPST
ターミナルタイプ = スルーホール
スイッチの動作 = On-Off
アクチュエータ長さ = 4.3mm
アクチュエータ色 = グレー
アクチュエータタイプ = タクティカル
長さ = 6mm
幅 = 3.5mm
寸法 = 6 x 3.5 x 4.3mm
コンタクト定格電流 = 50 mA @ 12 V ac
高さ = 4.3mm
タクトスイッチ、EVQPJシリーズ. 小型設計 自動はんだ付けの間のフラックス貫通防止を目指して設計 樹脂と併用で高い熱抵抗により、劇的に向上したはんだ付け熱抵抗を実現

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-24
用途:
ラジカセの修理
その他業種

25年以上前のラジカセの修理に使いました。普通の4ピンタクトスイッチは現在でも多く発売されていますが、このタイプはなかなか見つからず、やっとこちらで見つけることができました。貴重なパーツだと思います。

対象商品:
41122814
2021-04-06
用途:
デジタルテープデッキの修理
サービス業

押した時のクリック感がはっきりしていて使いやすい。

対象商品:
41122814
2020-01-29
用途:
CDプレーヤーの修理
その他業種

パナソニックのCDプレーヤーの操作スイッチが不良だったので交換。27個交換して、何度も押さなければならなかった操作が一度で完璧に動作するようになった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする