HT 1/4 W20   2(ナカ) ハンドタップ (W)  HT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40817034

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハンドタップ (W) HT

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード40817034品番HT 1/4 W20 2(ナカ)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
呼び寸法W1/4-20ねじ径W1/4-20ねじの種類W材質高速度工具鋼(HSS)1インチ当たり山数20メーカー商品コードTH2W04N5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする