安全規格適合型 ドアインターロックスイッチ AVシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40818199 品番AV4044
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339
この商品はコンタクト定格電圧・内容量など55種類から選べます 他の種類を見る
仕様
アクチュエータタイプ = シミュレートローラレバー
ターミナルタイプ = はんだ
コンタクト定格電流 = 500 mA @ 30 V dc
コンタクトのコンフィギュレーション = SPDT
IP評価 = IP40
操作力 = 0.29 N
最小動作温度 = -25℃
最大動作温度 = +80℃
コンタクト材質 = 銀めっき
機械的寿命 = 3 x 10^5Operations
動作温度範囲 = -25 → +80℃
AV4超ミニチュアスナップ式マイクロスイッチ. これらの超ミニチュアスナップ式マイクロスイッチは、世界で最小のスナップ式スイッチの一部です。 端子タイプには、ストレート、ライト、及びレフトアングル基板が含まれます。代表的な用途には、コンパクトなビジュアル機器、小型オーディオ機器、OA機器が含まれます。. 超ミニチュアサイズ、わずか4.5 x 7.5 x 4.5 mm (基板)、6.6 x 7.5 x 4.5 mm (はんだ) 軽量、0.2 g (基板)、0.3 g (はんだ) あらゆる方向に隣接して取り付け可能

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする