内容量1個
接点構成SPNO
仕様●最小電圧制御:1.14V●最大電圧制御:1.5V●パッケージスタイル:DIP4●UL、C-UL(AQY22シリーズ以外).AQYシリーズ.低レベルアナログ信号を制御低レベルのオフ状態漏洩電流は最大1μA低オン抵抗-AQY22シリーズ●入力側LED電流:50mA●入力側LED逆電圧:5V●入力側せん頭順電流:1A(f:100Hz、デューティ比=0.1%)●出力側出力損失:500mW●出力側ピーク負荷電流:0.15A(100ms(1shot)、VL=DC)●入出力端子間容量:0.8pF(平均)、1.5pF(最大)●入力動作LED電流:1.2mA(平均)、3mA(最大)●入力復帰LED電流:0.4mA(最小)、1.1mA(平均)
定格負荷電圧(V)600
注文コード40818698
品番AQY216EH