※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の ロールタップ
汎用ロールタップ R-Y
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
40819956
品番
R-Y M2.5X0.45 3P
参考基準価格(税別)
¥1,470
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
ねじの種類
M
材質
HSS
用途
低炭素鋼の加工
仕様
●ひっかかり率:75
形状
下穴:通り|止り
規格
JIS
呼び寸法
M2.5×0.45
下穴径(Φmm)
2.34
山数
0.45
ねじ長さ(mm)
8
呼び
2.5
全長L(mm)
44
タップの種類
ロール(盛上げタップ)
めねじの種類
M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)
3
食付
3P
シャンク長ls(mm)
33
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;2.013、MAX:2.138
凸数
4
寸法lk(mm)
四角部:5
RoHS指令(10物質対応)
対応
メーカー商品コード
RY2.5F3
シャンク四角部幅(mm)
2.5