※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

R-Y M4  X0.7   3P 汎用ロールタップ R-Y YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40819983 R-Y M4  X0.7   3P 汎用ロールタップ R-Y YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40819983

汎用ロールタップ R-Y

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 40819983 品番 R-Y M4 X0.7 3P
参考基準価格(税別)¥1,340 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739
ねじの種類M 材質HSS 用途低炭素鋼の加工 仕様●ひっかかり率:75 形状下穴:通り|止り 規格JIS 呼び寸法M4×0.7 下穴径(Φmm)3.75 山数0.7 ねじ長さ(mm)11 呼び4 全長L(mm)52 タップの種類ロール(盛上げタップ) めねじの種類M:メートルねじ シャンク径d(Φmm)5 食付3P シャンク長ls(mm)36 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;3.242、MAX:3.422 凸数4 寸法lk(mm)四角部:7 RoHS指令(10物質対応)対応 メーカー商品コードRY4.0I3 シャンク四角部幅(mm)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする