仕様
静電容量 = 1μF
電圧 = 275V ac
取り付けタイプ = スルーホール
許容差 = ±10%
シリーズ = ECQUA
アプリケーション = EMI除去
リードピッチ = 22.5mm
抑制クラス = X2
長さ = 26mm
奥行き = 12mm
高さ = 19mm
寸法 = 26 x 12 x 19mm
温度特性 = PLYP
リード径 = 0.8mm
UL、CSA、VDE. 配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. ECQUAシリーズ4 mmリード. 難燃性プラスチックケースと不燃性樹脂 干渉サプレッサの用途に最適 4 mmの長さに切り取られたリード