曜日別特売
OL+RZ G4 M2.3X0.4 (P) ドライ加工用ロールタップ OL+RZ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40823422

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OL+RZ G4 M2.3X0.4 (P) ドライ加工用ロールタップ OL+RZ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40823422
OL+RZ G4 M2.3X0.4 (P) ドライ加工用ロールタップ OL+RZ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40823422

ドライ加工用ロールタップ OL+RZ

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1本呼び寸法M2.3×0.4注文コード40823422品番OL+RZ G4 M2.3X0.4 (P)
参考基準価格(税別)¥4,230販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物の加工呼び寸法M2.3×0.4材質HSS-Pねじの種類M仕様●ひっかかり率:84トラスコ品番121-3733形状下穴:通り質量(g)3規格JIS等級G4下穴径(Φmm)2.12山数0.4ねじ長さ(mm)7.2呼び2.3全長L(mm)42タップの種類ロール(盛上げタップ)表面処理コーティングめねじの種類M:メートルねじシャンク径d(Φmm)3食付4Pシャンク長ls(mm)27内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;1.867、MAX:1.979凸数4寸法lk(mm)四角部:5RoHS指令(10物質対応)対応メーカー商品コードOLRZP42.3EPシャンク四角部幅(mm)2.5
関連資料:(1.42MB)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40823526
2020-06-08
用途: ステンレスのねじ切りに使用

回転速度は遅めにし、温度上昇に気を付ければ、ステンレスにも使用可能。
切り粉が出ないのも良い。
ただ、下穴は大きめにとっておいたほうがいい。

対象商品 : 40823474
2014-03-18
用途: 薄鉄板のタップ加工

切削オイルが使えない製品の加工に使用
3000個ほど加工
ただ、焼き付きしそうになり数百に一度は乾燥油等で塗布した

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする