曜日別特売
MGZF63-200-M9BV MG Series(MGZF63) SMC 40823457

 

MGZF63-200-M9BV MG Series(MGZF63) SMC 40823457
MGZF63-200-M9BV MG Series(MGZF63) SMC 40823457

MG Series(MGZF63)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)200オートスイッチ種類M9BVリード線(m)0.5注文コード40823457品番MGZF63-200-M9BV
参考基準価格(税別)¥61,820販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)200リード線(m)0.5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BVオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付スクレーパコイル:(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする