曜日別特売
MGZF63-450-M9BWL MG Series(MGZF63) SMC 40823502

 

MGZF63-450-M9BWL MG Series(MGZF63) SMC 40823502
MGZF63-450-M9BWL MG Series(MGZF63) SMC 40823502

MG Series(MGZF63)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)450オートスイッチ種類M9BWリード線(m)3注文コード40823502品番MGZF63-450-M9BWL
参考基準価格(税別)¥80,850販売価格(税込)¥82,478
販売価格(税別)
74,980
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)450リード線(m)3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付スクレーパコイル:(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする