曜日別特売
MGZF63-450R-M9BW MG Series(MGZF63) SMC 40823527

 

MGZF63-450R-M9BW MG Series(MGZF63) SMC 40823527
MGZF63-450R-M9BW MG Series(MGZF63) SMC 40823527

MG Series(MGZF63)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)450オートスイッチ種類M9BWリード線(m)(-) 0.5注文コード40823527品番MGZF63-450R-M9BW
参考基準価格(税別)¥92,350販売価格(税込)¥92,378
販売価格(税別)
83,980
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)450リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする