※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HP+RZ G5 M3 ×0.5 (P) ハイパフォーマンスロールタップ HP+RZ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40823824 HP+RZ G5 M3 ×0.5 (P) ハイパフォーマンスロールタップ HP+RZ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40823824

ハイパフォーマンスロールタップ HP+RZ

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M3×0.5 食付4P 注文コード40823824 品番HP+RZ G5 M3 ×0.5 (P)
参考基準価格(税別)¥3,710 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は呼び寸法・食付など54種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法M3×0.5 材質HSS-P ねじの種類M 用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25〜35HRC)・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物の加工 仕様●ひっかかり率:84 形状下穴:通り 質量(g)5 規格JIS 等級G5 溝数2 下穴径(Φmm)2.79 山数0.5 ねじ長さ(mm)9 呼び3 全長L(mm)46 タップの種類ロール(盛上げタップ) 表面処理コーティング めねじの種類M:メートルねじ シャンク径d(Φmm)4 食付4P シャンク長ls(mm)26 首下長ln(mm)14 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;2.459、MAX:2.599 凸数4 寸法lk(mm)四角部:6 RoHS指令(10物質対応)対応 メーカー商品コードHRZP53.0GP シャンク四角部幅(mm)3.2
関連資料:(1.42MB)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品説明動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40824113
2023-03-08
用途:
SUS440C部品加工
フリ-ライン 様 (製造業)

研削用のテーパーが不要 食いつき短いのに残念。改善されたし

対象商品:
40824341
2016-12-20
用途:
金属加工

物自体にはリピート品であり何の問題も無いが、箱詰めがあまりに雑。45cm四方ほどの大きめのダンボールに他の商品と一緒に放り込んであるだけ。4点まとめて袋に入れるでも無く、ばらばらの状態で送られてきた。雑すぎです。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする