曜日別特売
MGZF80-370 MGZ - 回り止め倍力シリンダ(MGZF80) SMC 40823965

※2-2-M10-5-MGZ-MGZR ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGZ - 回り止め倍力シリンダ(MGZF80)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)370オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし注文コード40823965品番MGZF80-370
参考基準価格(税別)¥105,050販売価格(税込)¥105,578
販売価格(税別)
95,980
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)370ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類(-) オートスイッチなしスクレーパコイル:(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする