仕様
ロジックファミリー = HC
ロジック機能 = バストランシーバ
1チップ当たりのエレメント数 = 1
1チップ当たりのチャンネル数 = 8
極性 = 非反転
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOP
ピン数 = 20
入力レベル = CMOS
出力レベル = CMOS
高レベル出力電流 Max = -7.8mA
低レベル出力電流 Max = 7.8mA
最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 90 ns @ 2 V
動作温度 Min = -40 ℃
HD74HC シリーズ,ルネサスエレクトロニクス. プロセス:CMOS 電源電圧:2.0 to 6.0V
RoHS指令(10物質対応)対応