曜日別特売
HP+RZ G5 M2.5 ×0.45 (B) ハイパフォーマンスロールタップ HP+RZ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40824165

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HP+RZ G5 M2.5 ×0.45 (B) ハイパフォーマンスロールタップ HP+RZ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40824165
HP+RZ G5 M2.5 ×0.45 (B) ハイパフォーマンスロールタップ HP+RZ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40824165

ハイパフォーマンスロールタップ HP+RZ

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1本呼び寸法M2.5×0.45食付2P注文コード40824165品番HP+RZ G5 M2.5 ×0.45 (B)
参考基準価格(税別)¥4,080販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25~35HRC)・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物の加工呼び寸法M2.5×0.45材質HSS-Pねじの種類M仕様●ひっかかり率:84形状下穴:止り質量(g)4規格JIS等級G5下穴径(Φmm)2.31山数0.45ねじ長さ(mm)8.1呼び2.5全長L(mm)46タップの種類ロール(盛上げタップ)表面処理コーティングめねじの種類M:メートルねじシャンク径d(Φmm)3食付2Pシャンク長ls(mm)29首下長ln(mm)14内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;2.013、MAX:2.138凸数4寸法lk(mm)四角部:5RoHS指令(10物質対応)対応メーカー商品コードHRZP52.5FBシャンク四角部幅(mm)2.5
関連資料:(1.42MB)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40824113
2023-03-08
用途: SUS440C部品加工
フリ-ライン製造業

研削用のテーパーが不要 食いつき短いのに残念。改善されたし

対象商品 : 40824341
2016-12-20
用途: 金属加工

物自体にはリピート品であり何の問題も無いが、箱詰めがあまりに雑。45cm四方ほどの大きめのダンボールに他の商品と一緒に放り込んであるだけ。4点まとめて袋に入れるでも無く、ばらばらの状態で送られてきた。雑すぎです。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする