Renesas Electronics マイコン R5F21324CNSP#U0 16ビット CISC R8Cファミリ, 20MHz, 16 kB フラッシュ, 20-Pin

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード40826723 品番R5F21324CNSP#U0
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,211
販売価格(税別)
2,010
仕様
ファミリー名 = R8C
パッケージタイプ = LSSOP
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 20
デバイスコア = R8C
データバス幅 = 16bit
プログラムメモリサイズ = 16 kB
最大周波数 = 20MHz
RAMサイズ = 1.5 kB
USBチャンネル = 0
PWMユニット数 = 1
ADCチャンネル数 = 4
SPIチャンネル数 = 0
標準動作供給電圧 = 2.7 → 5.5 V
CANチャンネル数 = 0
R8C/3xシリーズ16ビットマイクロコントローラ、ルネサスエレクトロニクス. R8C/3xシリーズは、性能と操作性に優れたマイクロコントローラを提供します. 最大動作周波数: 20 MHz 動作電圧範囲: 1.8 → 5.5 V 組み込み機能により、DTC (データ転送コントローラ)やBGO (バックグラウンド処理)機能など、高度なシステム開発のサポートが一層強化される
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする