仕様
ファミリー名 = RX
パッケージタイプ = LQFP
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 100
デバイスコア = RX
データバス幅 = 32bit
プログラムメモリサイズ = 2 MB
最大周波数 = 100MHz
RAMサイズ = 256 kB
USBチャンネル = 1
ADCチャンネル数 = 14
SPIチャンネル数 = 11
標準動作供給電圧 = 2.7 → 3.6 V
CANチャンネル数 = 1
RX630マイクロコントローラ. 32ビットマイクロコントローラのRX630ファミリは、100 MHzの高速動作で、大容量オンチップメモリを備えています。. 100 MHz 32ビットRXコアマイクロコントローラ 最大2 MBのフラッシュメモリ 32 KBデータフラッシュメモリ 積和に対応する32ビットマルチプライヤ / ディバイダ 単精度浮動小数点演算ユニット メモリ保護ユニット 4チャンネルのDMAコントローラ データ転送コントローラ シリアル通信: SPI、I2C、USB、CAN 14ビット独立ウォッチドッグタイマ プログラム可能なパルス発生器 リアルタイムクロック CRC計算機 温度センサ オンチップデバッグ 電源: +2.7 → +3.6 V dc 低消費電力モード: スリープ、全モジュールクロックストップ、ソフトウェアスタンバイ、ディープソフトウェアスタンバイ