仕様
ファミリー名 = RL78
パッケージタイプ = SSOP
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 16
デバイスコア = RL78
データバス幅 = 8bit
プログラムメモリサイズ = 4 kB
最大周波数 = 20MHz
RAMサイズ = 500 B
USBチャンネル = 0
PWMユニット数 = 0
ADCチャンネル数 = 8
標準動作供給電圧 = 2 → 5.5 V
高さ = 1.55mm
RL78 / G10、16ビットマイクロコントローラ、ルネサスエレクトロニクス. RL78/G10は、ローピンカウントマイクロコントローラです。特別な機能(低電圧検出機能付きリセット回路及びウォッチドッグタイマ)を内蔵しています。 RL78/G10は、家電製品や一般的な消費者向け電子機器のような小容量メモリと小型パッケージが求められる製品に最適です。. CISCアーキテクチャ 20 MHzまでのCPU動作を実現する高精度オンチップ発振器 フラッシュメモリ: 1 → 4 KB RAM: 128 → 512バイト 周囲動作温度: -40 → +85 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応