仕様
実装タイプ = スルーホール
パッケージタイプ = PDIP
電源タイプ = デュアル, シングル
1チップ当たりのチャンネル数 = 1
ピン数 = 8
標準シングル供給電圧 = 6 → 15 V
標準デュアル供給電圧 = ±3 V, ±5 V
標準スルーレート = 30V/μs
動作温度 Max = +125 ℃
レール to レール = No
CA3130 / CA3130A、15 MHz、BiMOSオペアンプ、MOSFET入力 / CMOS出力、Intersil. MOSFET入力段が低入力電流、高入力インピーダンスを実現 単一電源用途に最適 コモンモード入力電圧範囲に負電源レールを含む
RoHS指令(10物質対応)対応