※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NPTF   1/4 -18 アメリカドライシール管用テーパねじ用ハンドタップ NPTF YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40829187 NPTF   1/4 -18 アメリカドライシール管用テーパねじ用ハンドタップ NPTF YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40829187

アメリカドライシール管用テーパねじ用ハンドタップ NPTF

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び1/4 シャンク径d(Φmm)11 注文コード40829187 品番NPTF 1/4 -18
参考基準価格(税別)¥10,800 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は呼び・シャンク径dなど19種類から選べます 他の種類を見る
シャンク径d(Φmm)11 寸法lk(mm)四角部:12 全長L(mm)62 材質HSS ねじの種類NPTF 山数18 用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工 形状下穴:通り|止り 規格JIS 呼び寸法1/4-18 NPTF 等級ANSI G 溝数4 下穴径(Φmm)10.75 ねじ長さ(mm)28 呼び1/4 タップの種類HT(ハンドタップ) 外径の基準寸法(mm)13.426 めねじの種類NPTF:アメリカドライシール管用テーパねじ 基準径長17.45 食付3P RoHS指令(10物質対応)対応 メーカー商品コードTNTF04O シャンク四角部幅(mm)9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする