※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NPTF 1 1/4-11.5 アメリカドライシール管用テーパねじ用ハンドタップ NPTF YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40829232 NPTF 1 1/4-11.5 アメリカドライシール管用テーパねじ用ハンドタップ NPTF YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40829232

アメリカドライシール管用テーパねじ用ハンドタップ NPTF

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 シャンク径d(Φmm)32 注文コード40829232 品番NPTF 1 1/4-11.5
参考基準価格(税別)¥134,000 販売価格(税込) ¥107,778
販売価格(税別)
97,980
この商品は呼び・シャンク径dなど19種類から選べます 他の種類を見る
シャンク径d(Φmm)32 寸法lk(mm)四角部:30 全長L(mm)105 材質HSS ねじの種類NPTF 山数11 1/2 用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工 形状下穴:通り|止り 規格JIS 呼び寸法1 1/4-11 1/2 NPTF 等級ANSI G 溝数5 下穴径(Φmm)37.33 ねじ長さ(mm)45 タップの種類HT(ハンドタップ) 外径の基準寸法(mm)41.689 めねじの種類NPTF:アメリカドライシール管用テーパねじ 基準径長28.10 食付3P RoHS指令(10物質対応)対応 メーカー商品コードTNTF20T シャンク四角部幅(mm)26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする