※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の 管用タップ
アメリカドライシール管用テーパねじ用ハンドタップ NPTF
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び
2
シャンク径d(Φmm)
46
注文コード
40829257
品番
NPTF 2 -11.5
参考基準価格(税別)
¥299,000
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
この商品は
呼び・シャンク径d
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
シャンク径d(Φmm)
46
寸法lk(mm)
四角部:38
全長L(mm)
120
材質
HSS
ねじの種類
NPTF
山数
11 1/2
用途
中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
形状
下穴:通り|止り
規格
JIS
呼び寸法
2-11 1/2 NPTF
等級
ANSI G
溝数
6
下穴径(Φmm)
55.41
ねじ長さ(mm)
50
呼び
2
タップの種類
HT(ハンドタップ)
外径の基準寸法(mm)
59.797
めねじの種類
NPTF:アメリカドライシール管用テーパねじ
基準径長
28.00
食付
3P
RoHS指令(10物質対応)
対応
メーカー商品コード
TNTF32T
シャンク四角部幅(mm)
35