※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NPS 1/16-27 アメリカ管用平行ねじ用ハンドタップ NPS YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40829266 NPS 1/16-27 アメリカ管用平行ねじ用ハンドタップ NPS YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40829266

アメリカ管用平行ねじ用ハンドタップ NPS

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び1/16 シャンク径d(Φmm)8 注文コード40829266 品番NPS 1/16-27
参考基準価格(税別)¥5,210 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
この商品は呼び・シャンク径dなど15種類から選べます 他の種類を見る
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工 材質HSS 形状下穴:通り|止り 規格JIS 呼び寸法1/16-27 NPS 等級ANSI G 溝数4 下穴径(Φmm)NPSC:6.39, NPSM:6.86 山数27 ねじ長さ(mm)17 呼び1/16 全長L(mm)54 ねじの種類NPS タップの種類HT(ハンドタップ) 外径の基準寸法(mm)7.770 めねじの種類NPS:アメリカ管用平行ねじ シャンク径d(Φmm)8 食付5P 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;NPSC:6.300, NPSM:6.731、MAX:NPSC:6.426, NPSM:6.908 寸法lk(mm)四角部:9 RoHS指令(10物質対応)対応 メーカー商品コードTNPS01L シャンク四角部幅(mm)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする