※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の 管用タップ
アメリカ管用平行ねじ用ハンドタップ NPS
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び
1/8
シャンク径d(Φmm)
8
注文コード
40829275
品番
NPS 1/8-27
参考基準価格(税別)
¥5,210
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
呼び・シャンク径d
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
用途
低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
材質
HSS
形状
下穴:通り|止り
規格
JIS
呼び寸法
1/8-27 NPS
等級
ANSI G
溝数
4
下穴径(Φmm)
NPSC:8.73, NPSM:9.21
山数
27
ねじ長さ(mm)
19
呼び
1/8
全長L(mm)
55
ねじの種類
NPS
タップの種類
HT(ハンドタップ)
外径の基準寸法(mm)
10.117
めねじの種類
NPS:アメリカ管用平行ねじ
シャンク径d(Φmm)
8
食付
5P
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;NPSC:8.636, NPSM:9.094、MAX:NPSC:8.763, NPSM:9.245
寸法lk(mm)
四角部:9
メーカー商品コード
TNPS02L
シャンク四角部幅(mm)
6