※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の 管用タップ
アメリカ管用平行ねじ用ハンドタップ NPS
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び
1/4
シャンク径d(Φmm)
11
注文コード
40829284
品番
NPS 1/4-18
参考基準価格(税別)
¥7,630
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
呼び・シャンク径d
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
用途
低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
材質
HSS
形状
下穴:通り|止り
規格
JIS
呼び寸法
1/4-18 NPS
等級
ANSI G
溝数
4
下穴径(Φmm)
NPSC:11.34, NPSM:12.13
山数
18
ねじ長さ(mm)
28
呼び
1/4
全長L(mm)
62
ねじの種類
NPS
タップの種類
HT(ハンドタップ)
外径の基準寸法(mm)
13.426
めねじの種類
NPS:アメリカ管用平行ねじ
シャンク径d(Φmm)
11
食付
5P
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;NPSC:11.227, NPSM:11.888、MAX:NPSC:11.379, NPSM:12.217
寸法lk(mm)
四角部:12
メーカー商品コード
TNPS04O
シャンク四角部幅(mm)
9