※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NPS 3/8-18 アメリカ管用平行ねじ用ハンドタップ NPS YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40829293 NPS 3/8-18 アメリカ管用平行ねじ用ハンドタップ NPS YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40829293

アメリカ管用平行ねじ用ハンドタップ NPS

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び3/8 シャンク径d(Φmm)14 注文コード40829293 品番NPS 3/8-18
参考基準価格(税別)¥12,700 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798
この商品は呼び・シャンク径dなど15種類から選べます 他の種類を見る
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工 材質HSS 形状下穴:通り|止り 規格JIS 呼び寸法3/8-18 NPS 等級ANSI G 溝数4 下穴径(Φmm)NPSC:14.77, NPSM:15.49 山数18 ねじ長さ(mm)28 呼び3/8 全長L(mm)65 ねじの種類NPS タップの種類HT(ハンドタップ) 外径の基準寸法(mm)16.866 めねじの種類NPS:アメリカ管用平行ねじ シャンク径d(Φmm)14 食付5P 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;NPSC:14.656, NPSM:15.317、MAX:NPSC:14.808, NPSM:15.544 寸法lk(mm)四角部:14 メーカー商品コードTNPS06O シャンク四角部幅(mm)11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする