曜日別特売
NPS 1/2-14 アメリカ管用平行ねじ用ハンドタップ NPS YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40829302

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NPS 1/2-14 アメリカ管用平行ねじ用ハンドタップ NPS YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40829302
NPS 1/2-14 アメリカ管用平行ねじ用ハンドタップ NPS YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40829302

アメリカ管用平行ねじ用ハンドタップ NPS

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本呼び1/2シャンク径d(Φmm)18注文コード40829302品番NPS 1/2-14
参考基準価格(税別)¥20,600販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工材質HSS形状下穴:通り|止り規格JIS呼び寸法1/2-14 NPS等級ANSI G溝数4下穴径(Φmm)NPSC:18.3, NPSM:19.2山数14ねじ長さ(mm)35呼び1/2全長L(mm)80ねじの種類NPSタップの種類HT(ハンドタップ)外径の基準寸法(mm)20.980めねじの種類NPS:アメリカ管用平行ねじシャンク径d(Φmm)18食付5P内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;NPSC:18.161, NPSM:18.974、MAX:NPSC:18.313, NPSM:19.278寸法lk(mm)四角部:17メーカー商品コードTNPS08Qシャンク四角部幅(mm)14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする