※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の 管用タップ
アメリカ管用平行ねじ用ハンドタップ NPS
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
シャンク径d(Φmm)
32
注文コード
40829336
品番
NPS 1 1/4-11.5
参考基準価格(税別)
¥94,600
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び・シャンク径d
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
用途
低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
材質
HSS
形状
下穴:通り|止り
規格
JIS
呼び寸法
1 1/4-11 1/2 NPS
等級
ANSI G
溝数
5
下穴径(Φmm)
NPSC:38.4, NPSM:39.4
山数
11 1/2
ねじ長さ(mm)
45
全長L(mm)
105
ねじの種類
NPS
タップの種類
HT(ハンドタップ)
外径の基準寸法(mm)
41.689
めねじの種類
NPS:アメリカ管用平行ねじ
シャンク径d(Φmm)
32
食付
5P
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;NPSC:38.253, NPSM:39.269、MAX:NPSC:38.404, NPSM:39.497
寸法lk(mm)
四角部:30
RoHS指令(10物質対応)
対応
メーカー商品コード
TNPS20T
シャンク四角部幅(mm)
26