※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

INT-NPT 1/8 - 27 アメリカ管用テーパねじ用インタラップタップ 長ねじ形 INT-NPT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40829451 INT-NPT 1/8 - 27 アメリカ管用テーパねじ用インタラップタップ 長ねじ形 INT-NPT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40829451

アメリカ管用テーパねじ用インタラップタップ 長ねじ形 INT-NPT

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び1/8 シャンク径d(Φmm)8 注文コード40829451 品番INT-NPT 1/8 - 27
参考基準価格(税別)¥9,160 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
この商品は呼び・シャンク径dなど18種類から選べます 他の種類を見る
用途低炭素鋼・ステンレス鋼・鋳鋼の加工 材質HSS 形状下穴:通り 規格JIS 呼び寸法1/8-27 NPT 等級ANSI G 溝数5 下穴径(Φmm)8.39 山数27 ねじ長さ(mm)19 呼び1/8 全長L(mm)55 ねじの種類NPT タップの種類SL(通り穴用スパイラルタップ) 表面処理OX 外径の基準寸法(mm)10.117 めねじの種類NPT:アメリカ管用テーパねじ 基準径長12.05 シャンク径d(Φmm)8 食付3P 寸法lk(mm)四角部:9 RoHS指令(10物質対応)対応 メーカー商品コードTINPT02L シャンク四角部幅(mm)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする