※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の 管用タップ
アメリカ管用テーパねじ用インタラップタップ 長ねじ形 INT-NPT
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び
3/8
シャンク径d(Φmm)
14
注文コード
40829476
品番
INT-NPT 3/8 - 18
参考基準価格(税別)
¥21,800
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び・シャンク径d
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
用途
低炭素鋼・ステンレス鋼・鋳鋼の加工
材質
HSS
形状
下穴:通り
規格
JIS
呼び寸法
3/8-18 NPT
等級
ANSI G
溝数
5
下穴径(Φmm)
14.27
山数
18
ねじ長さ(mm)
28
呼び
3/8
全長L(mm)
65
ねじの種類
NPT
タップの種類
SL(通り穴用スパイラルタップ)
表面処理
OX
外径の基準寸法(mm)
16.866
めねじの種類
NPT:アメリカ管用テーパねじ
基準径長
17.65
シャンク径d(Φmm)
14
食付
3P
寸法lk(mm)
四角部:14
RoHS指令(10物質対応)
対応
メーカー商品コード
TINPT06O
シャンク四角部幅(mm)
11