※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の 管用タップ
管用テーパねじ用鋳鉄用ハンドタップ 長ねじ形 FC-PT
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び
1/16
シャンク径d(Φmm)
8
注文コード
40829512
品番
FC-PT 1/16-28 D=8
参考基準価格(税別)
¥4,650
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
呼び・シャンク径d
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
用途
鋳鉄・強靭鋳鉄の加工
材質
HSS
形状
下穴:通り|止り
規格
JIS
呼び寸法
PT 1/16-28
等級
U
溝数
4
下穴径(Φmm)
6.1
山数
28
ねじ長さ(mm)
19
呼び
1/16
全長L(mm)
55
ねじの種類
PT
タップの種類
HT(ハンドタップ)
表面処理
NI
外径の基準寸法(mm)
7.723
めねじの種類
Rc(PT):管用テーパねじ
基準径長
13
シャンク径d(Φmm)
8
食付
2.5P
寸法lk(mm)
四角部:9
RoHS指令(10物質対応)
対応
メーカー商品コード
FCPT01K-8
シャンク四角部幅(mm)
6