※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FC-PT  1/8 -28 管用テーパねじ用鋳鉄用ハンドタップ 長ねじ形 FC-PT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40829521 FC-PT  1/8 -28 管用テーパねじ用鋳鉄用ハンドタップ 長ねじ形 FC-PT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40829521

管用テーパねじ用鋳鉄用ハンドタップ 長ねじ形 FC-PT

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び1/8 シャンク径d(Φmm)8 注文コード40829521 品番FC-PT 1/8 -28
参考基準価格(税別)¥4,650 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
この商品は呼び・シャンク径dなど18種類から選べます 他の種類を見る
用途鋳鉄・強靭鋳鉄の加工 材質HSS 形状下穴:通り|止り 規格JIS 呼び寸法PT 1/8-28 等級U 溝数4 下穴径(Φmm)8.1 山数28 ねじ長さ(mm)19 呼び1/8 全長L(mm)55 ねじの種類PT タップの種類HT(ハンドタップ) 表面処理NI 外径の基準寸法(mm)9.728 めねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ 基準径長13 シャンク径d(Φmm)8 食付2.5P 寸法lk(mm)四角部:9 RoHS指令(10物質対応)対応 メーカー商品コードFCPT02K シャンク四角部幅(mm)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする