※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の 管用タップ
アメリカ管用テーパねじ用ハンドタップ 短ねじ形 S-NPT
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
材質
高速度工具鋼(HSS)
注文コード
40829774
品番
S-NPT 1/4 - 18
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,930
この商品は
呼び・材質・内容量
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
用途
中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
米式テーパねじ、短ねじ
ねじ径
NPT 1/4 - 18
材質
高速度工具鋼(HSS)
ねじの種類
NPT
1インチ当たり山数
18
呼び寸法
NPT 1/4-18
RoHS指令(10物質対応)
対応
メーカー商品コード
TSNPT04O