※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S-NPT 2  - 11.5 アメリカ管用テーパねじ用ハンドタップ 短ねじ形 S-NPT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40829792 S-NPT 2  - 11.5 アメリカ管用テーパねじ用ハンドタップ 短ねじ形 S-NPT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40829792

アメリカ管用テーパねじ用ハンドタップ 短ねじ形 S-NPT

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び2 材質HSS 注文コード40829792 品番S-NPT 2 - 11.5
参考基準価格(税別)¥249,000 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800
この商品は呼び・材質・内容量など26種類から選べます 他の種類を見る
寸法lk(mm)四角部:38 呼び2 材質HSS ねじの種類NPT 山数11 1/2 用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工 形状下穴:通り|止り 規格JIS 呼び寸法2 -11 1/2 NPT 等級ANSI G 溝数6 下穴径(Φmm)55.58 ねじ長さ(mm)42.5 全長L(mm)120 タップの種類HT(ハンドタップ) 外径の基準寸法(mm)59.797 めねじの種類NPT:アメリカ管用テーパねじ 基準径長27.50 シャンク径d(Φmm)46 食付3P RoHS指令(10物質対応)対応 メーカー商品コードTSNPT32T シャンク四角部幅(mm)35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする