※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NPSF 1 1/4-11.5 アメリカドライシール管用平行ねじ用ハンドタップ NPSF YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40829801 NPSF 1 1/4-11.5 アメリカドライシール管用平行ねじ用ハンドタップ NPSF YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40829801

アメリカドライシール管用平行ねじ用ハンドタップ NPSF

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 シャンク径d(Φmm)32 注文コード40829801 品番NPSF 1 1/4-11.5
参考基準価格(税別)¥114,000 販売価格(税込) ¥92,378
販売価格(税別)
83,980
この商品は呼び・シャンク径dなど20種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法1 1/4-11 1/2 NPSF 材質HSS ねじの種類NPSF 用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工 形状下穴:通り|止り 規格JIS 等級ANSI G 溝数5 下穴径(Φmm)38.3 山数11 1/2 ねじ長さ(mm)45 全長L(mm)105 タップの種類HT(ハンドタップ) 外径の基準寸法(mm)41.689 めねじの種類NPSF:アメリカドライシール管用平行ねじ シャンク径d(Φmm)32 食付5P 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;38.222、MAX:38.308 寸法lk(mm)四角部:30 RoHS指令(10物質対応)対応 メーカー商品コードTNSF20T シャンク四角部幅(mm)26
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする