※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の 管用タップ
アメリカドライシール管用平行ねじ用ハンドタップ NPSF
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び
2
シャンク径d(Φmm)
46
注文コード
40829826
品番
NPSF 2 -11.5
参考基準価格(税別)
¥270,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
この商品は
呼び・シャンク径d
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
2-11 1/2 NPSF
材質
HSS
ねじの種類
NPSF
用途
低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
形状
下穴:通り|止り
規格
JIS
等級
ANSI G
溝数
6
下穴径(Φmm)
56.4
山数
11 1/2
ねじ長さ(mm)
50
呼び
2
全長L(mm)
120
タップの種類
HT(ハンドタップ)
外径の基準寸法(mm)
59.797
めねじの種類
NPSF:アメリカドライシール管用平行ねじ
シャンク径d(Φmm)
46
食付
5P
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;56.33、MAX:56.415
寸法lk(mm)
四角部:38
RoHS指令(10物質対応)
対応
メーカー商品コード
TNSF32T
シャンク四角部幅(mm)
35
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。