※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の 管用タップ
管用平行ねじ用ハンドタップ 左ねじ用 PS LH
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び
3/8
シャンク径d(Φmm)
14
注文コード
40829853
品番
PS-LH 3/8 - 19
参考基準価格(税別)
¥10,600
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
この商品は
呼び・シャンク径d
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
用途
低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
材質
HSS
形状
下穴:通り|止り
規格
JIS
呼び寸法
PS 3/8-19
等級
U
溝数
4
下穴径(Φmm)
14.8
山数
19
ねじ長さ(mm)
28
呼び
3/8
全長L(mm)
65
ねじの種類
PS
タップの種類
HT(ハンドタップ)
外径の基準寸法(mm)
16.662
めねじの種類
PS LH:管用テーパねじ用平行めねじ 左ねじ
シャンク径d(Φmm)
14
食付
3.5P
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;14.846、MAX:15.054
寸法lk(mm)
四角部:14
RoHS指令(10物質対応)
対応
メーカー商品コード
TH2P06---L
シャンク四角部幅(mm)
11