※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PS-LH 2  - 11 管用平行ねじ用ハンドタップ 左ねじ用 PS LH YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40829914 PS-LH 2  - 11 管用平行ねじ用ハンドタップ 左ねじ用 PS LH YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40829914

管用平行ねじ用ハンドタップ 左ねじ用 PS LH

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び2 シャンク径d(Φmm)46 注文コード40829914 品番PS-LH 2 - 11
参考基準価格(税別)¥195,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
この商品は呼び・シャンク径dなど15種類から選べます 他の種類を見る
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工 材質HSS 形状下穴:通り|止り 規格JIS 呼び寸法PS 2-11 等級U 溝数6 下穴径(Φmm)56.5 山数11 ねじ長さ(mm)50 呼び2 全長L(mm)120 ねじの種類PS タップの種類HT(ハンドタップ) 外径の基準寸法(mm)59.614 めねじの種類PS LH:管用テーパねじ用平行めねじ 左ねじ シャンク径d(Φmm)46 食付3.5P 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;56.475、MAX:56.837 寸法lk(mm)四角部:38 RoHS指令(10物質対応)対応 メーカー商品コードTH2P32U--L シャンク四角部幅(mm)35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする