※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PF-LH 1/8 - 28 管用平行ねじ用ハンドタップ 左ねじ用 PF LH YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40829923 PF-LH 1/8 - 28 管用平行ねじ用ハンドタップ 左ねじ用 PF LH YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40829923

管用平行ねじ用ハンドタップ 左ねじ用 PF LH

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び1/8 シャンク径d(Φmm)8 注文コード40829923 品番PF-LH 1/8 - 28
参考基準価格(税別)¥4,410 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品は呼び・シャンク径dなど16種類から選べます 他の種類を見る
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工 仕様●ひっかかり率:82 材質HSS 形状下穴:通り|止り 規格JIS 呼び寸法PF 1/8-28 等級U 溝数4 下穴径(Φmm)8.78 山数28 ねじ長さ(mm)19 呼び1/8 全長L(mm)55 ねじの種類PF タップの種類HT(ハンドタップ) 外径の基準寸法(mm)9.728 めねじの種類PF LH:管用平行ねじ 左ねじ シャンク径d(Φmm)8 食付3.5P 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;8.566、MAX:8.848 寸法lk(mm)四角部:9 RoHS指令(10物質対応)対応 メーカー商品コードTH2F02K--L シャンク四角部幅(mm)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする