※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の 管用タップ
管用平行ねじ用ハンドタップ 左ねじ用 PF LH
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び
3/4
シャンク径d(Φmm)
23
注文コード
40829966
品番
PF-LH 3/4 - 14
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び・シャンク径d
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
用途
低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
仕様
●ひっかかり率:84
材質
HSS
形状
下穴:通り|止り
規格
JIS
呼び寸法
PF 3/4-14
等級
U
溝数
4
下穴径(Φmm)
24.5
山数
14
ねじ長さ(mm)
35
呼び
3/4
全長L(mm)
85
ねじの種類
PF
タップの種類
HT(ハンドタップ)
外径の基準寸法(mm)
26.441
めねじの種類
PF LH:管用平行ねじ 左ねじ
シャンク径d(Φmm)
23
食付
3.5P
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;24.117、MAX:24.658
寸法lk(mm)
四角部:20
RoHS指令(10物質対応)
対応
メーカー商品コード
TH2F12Q--L
シャンク四角部幅(mm)
17