※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の 管用タップ
管用平行ねじ用ステンレス鋼用ハンドタップ SU-PF
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び
1/8
注文コード
40830194
品番
SU-PF 1/8 - 28
参考基準価格(税別)
¥3,810
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
呼び
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
材質
HSS
ねじの種類
PF
山数
28
用途
低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼の加工
仕様
●ひっかかり率:82
形状
下穴:通り|止り
規格
JIS
呼び寸法
PF 1/8-28
等級
U
溝数
4
下穴径(Φmm)
8.78
ねじ長さ(mm)
19
呼び
1/8
全長L(mm)
55
タップの種類
HT(ハンドタップ)
表面処理
OX
外径の基準寸法(mm)
9.728
めねじの種類
G(PF):管用平行ねじ
シャンク径d(Φmm)
8
食付
3.5P
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;8.566、MAX:8.848
寸法lk(mm)
四角部:9
RoHS指令(10物質対応)
対応
メーカー商品コード
TU2F02K
シャンク四角部幅(mm)
6