※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SU-PF 3/8 - 19 管用平行ねじ用ステンレス鋼用ハンドタップ SU-PF YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40830212 SU-PF 3/8 - 19 管用平行ねじ用ステンレス鋼用ハンドタップ SU-PF YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40830212

管用平行ねじ用ステンレス鋼用ハンドタップ SU-PF

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び3/8 注文コード40830212 品番SU-PF 3/8 - 19
参考基準価格(税別)¥9,110 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
この商品は呼びなど11種類から選べます 他の種類を見る
材質HSS ねじの種類PF 山数19 用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼の加工 仕様●ひっかかり率:81 形状下穴:通り|止り 規格JIS 呼び寸法PF 3/8-19 等級U 溝数4 下穴径(Φmm)15.28 ねじ長さ(mm)28 呼び3/8 全長L(mm)65 タップの種類HT(ハンドタップ) 表面処理OX 外径の基準寸法(mm)16.662 めねじの種類G(PF):管用平行ねじ シャンク径d(Φmm)14 食付3.5P 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;14.95、MAX:15.395 寸法lk(mm)四角部:14 RoHS指令(10物質対応)対応 メーカー商品コードTU2F06- シャンク四角部幅(mm)11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする