※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の 管用タップ
管用テーパねじ用ステンレス鋼用ハンドタップ 長ねじ形 SU-PT
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
シャンク径d(Φmm)
32
注文コード
40830316
品番
SU-PT 1 1/4 - 11
参考基準価格(税別)
¥79,600
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び・シャンク径d
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
PT 1 1/4-11
材質
HSS
ねじの種類
PT
用途
低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼の加工
形状
下穴:通り|止り
規格
JIS
等級
U
溝数
5
下穴径(Φmm)
37.6
山数
11
ねじ長さ(mm)
45
全長L(mm)
105
タップの種類
HT(ハンドタップ)
表面処理
OX
外径の基準寸法(mm)
41.910
めねじの種類
Rc(PT):管用テーパねじ
基準径長
32
シャンク径d(Φmm)
32
食付
2.5P
寸法lk(mm)
四角部:30
RoHS指令(10物質対応)
対応
メーカー商品コード
TU2T20U
シャンク四角部幅(mm)
26
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。