※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SU-S-PT 1 1/4 - 11 管用テーパねじ用ステンレス鋼用ハンドタップ 短ねじ形 SU-S-PT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40830395 SU-S-PT 1 1/4 - 11 管用テーパねじ用ステンレス鋼用ハンドタップ 短ねじ形 SU-S-PT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40830395

管用テーパねじ用ステンレス鋼用ハンドタップ 短ねじ形 SU-S-PT

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 シャンク径d(Φmm)32 注文コード40830395 品番SU-S-PT 1 1/4 - 11
参考基準価格(税別)¥79,600 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980
この商品は呼び・シャンク径dなど14種類から選べます 他の種類を見る
材質HSS ねじの種類PT 山数11 用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼の加工 形状下穴:通り|止り 質量(g)671 規格JIS 呼び寸法PT 1 1/4-11 等級U 溝数4 下穴径(Φmm)37.6 ねじ長さ(mm)37.5 全長L(mm)105 タップの種類HT(ハンドタップ) 表面処理OX 外径の基準寸法(mm)41.910 めねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ 基準径長24.5 シャンク径d(Φmm)32 食付2.5P 寸法lk(mm)四角部:30 RoHS指令(10物質対応)対応 メーカー商品コードTUST20U シャンク四角部幅(mm)26

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:130

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする