※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の 管用タップ
管用平行ねじ用鋳鉄用ハンドタップ FC-PF
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び
1/2
シャンク径d(Φmm)
18
注文コード
40830526
品番
FC-PF 1/2 - 14
参考基準価格(税別)
¥14,900
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び・シャンク径d
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
用途
鋳鉄・強靭鋳鉄の加工
仕様
●ひっかかり率:84
材質
HSS
形状
下穴:通り|止り
規格
JIS
呼び寸法
PF 1/2-14
等級
U
溝数
4
下穴径(Φmm)
19
山数
14
ねじ長さ(mm)
35
呼び
1/2
全長L(mm)
80
ねじの種類
PF
タップの種類
HT(ハンドタップ)
表面処理
NI
外径の基準寸法(mm)
20.955
めねじの種類
G(PF):管用平行ねじ
シャンク径d(Φmm)
18
食付
3.5P
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;18.631、MAX:19.172
寸法lk(mm)
四角部:17
RoHS指令(10物質対応)
対応
メーカー商品コード
FCPF08Q
シャンク四角部幅(mm)
14