※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FC-PF  1 1/2 - 11 管用平行ねじ用鋳鉄用ハンドタップ FC-PF YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40830562 FC-PF  1 1/2 - 11 管用平行ねじ用鋳鉄用ハンドタップ FC-PF YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40830562

管用平行ねじ用鋳鉄用ハンドタップ FC-PF

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 シャンク径d(Φmm)38 注文コード40830562 品番FC-PF 1 1/2 - 11
参考基準価格(税別)¥96,400 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
この商品は呼び・シャンク径dなど16種類から選べます 他の種類を見る
用途鋳鉄・強靭鋳鉄の加工 仕様●ひっかかり率:85 材質HSS 形状下穴:通り|止り 規格JIS 呼び寸法PF 1 1/2-11 等級U 溝数6 下穴径(Φmm)45.3 山数11 ねじ長さ(mm)45 全長L(mm)110 ねじの種類PF タップの種類HT(ハンドタップ) 表面処理NI 外径の基準寸法(mm)47.803 めねじの種類G(PF):管用平行ねじ シャンク径d(Φmm)38 食付3.5P 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;44.845、MAX:45.485 寸法lk(mm)四角部:32 RoHS指令(10物質対応)対応 メーカー商品コードFCPF24U シャンク四角部幅(mm)29

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする