※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LC-S-PT  1/4 - 19 管用テーパねじ用低炭素鋼用ハンドタップ 短ねじ形 LC-S-PT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40830833 LC-S-PT  1/4 - 19 管用テーパねじ用低炭素鋼用ハンドタップ 短ねじ形 LC-S-PT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40830833

管用テーパねじ用低炭素鋼用ハンドタップ 短ねじ形 LC-S-PT

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び1/4 注文コード40830833 品番LC-S-PT 1/4 - 19
参考基準価格(税別)¥6,360 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
この商品は呼びなど16種類から選べます 他の種類を見る
用途低炭素鋼・鋳鋼の加工 材質HSS 形状下穴:通り|止り 規格JIS 呼び寸法PT 1/4-19 等級U 溝数4 下穴径(Φmm)10.7 山数19 ねじ長さ(mm)19.5 呼び1/4 全長L(mm)62 ねじの種類PT タップの種類HT(ハンドタップ) 表面処理OX 外径の基準寸法(mm)13.157 めねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ 基準径長12.5 シャンク径d(Φmm)11 食付2.5P 寸法lk(mm)四角部:12 RoHS指令(10物質対応)対応 メーカー商品コードLCSPT04- シャンク四角部幅(mm)9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする